Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Komplett ML 38 MIG/MAG tömlőkészlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Komplett ML 38 MIG/MAG tömlőkészlet

Léghűtéses, BIKOX kábelcsomaggal és KZ-2 központi csatlakozóval
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
  • Optimális kezelhetőség az ergonomikusan kialakított fogantyúrendszernek köszönhetően

  • Az eredeti BIKOX kábelcsomag rendkívül rugalmas, kompakt, strapabíró és hosszú élettartamú

  • A kábelcsomag egy „Euro-csatlakozónak” is nevezett központi csatlakozórendszerrel rendelkezik

  • Használható MM 230/MM 350/CuSi 150 típushoz

  • Min./max. a következő huzalátmérőhöz: 0,8–1,6 mm
Megjegyzés

Kábelcsomag 1,0 mm átmérőjű áramátadóval felszerelve.



Az EN 60974-7 előírásai szerint: Terhelhetőség: 360 A CO2; 320 A kevert gáz, M21 a DIN EN 439 szerint.