Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG 180-S
Új, digitálisan vezérelt IGBT technológiájú inverter max. 1,5 mm-es vastag acél, vagy nemesacél lemezek MIG-hegesztéséhez. Kicsi, 5 kg-os MIG/MAG huzalorsó.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
3 üzemmódba kapcsolható
Három különböző hegesztési eljárás: MIG, MMA és LIFT/TIG
Gáz nélküli funkció (NO GAS)
A NO GAS funkció segítségével a kültéri hegesztési munkálatok gáz nélkül (porbeles) hegesztőhuzallal végezhetők
Euro csatlakozó
Euro csatlakozó standard tartozékként Abicor Binzel MB 15AK rúdlámpával
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Kényelmes hegesztés
2/4 T ponthegesztés között átváltható
Ponthegesztési funkció
Vékony fémlemezek összekapcsolására
HAJLÉKONY HUZALOS adagolórendszer
1 kg-os vagy 5 kg-os huzalorsóhoz kapható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!