Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG/MAG hegesztőberendezés, MM 350
Hegesztőberendezés 4 görgős huzal előtoló egységgel alumínium, acél és nemesacél hegesztőhuzalok hegesztéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A 7-lépéses kapcsolóval ellátott állítható kapcsolószerkezetnek köszönhetően a hegesztési áramerősség rugalmasan beállítható
- Túlterhelés elleni védelem, mivel a hőmérséklet-szabályozás meggátolja a gép túlmelegedését
- A ventilátoros hűtés hosszabb idejű használatokat tesz lehetővé
- Az automatikus hegesztőáram-, gáz utóáramlás- és ponthegesztési idő szabályozásnak köszönhetően az áram névleges értéke mindig megfelelő mértékű
- A huzaladagolás automatikusan igazodik a kiválasztott szinthez
- 2/4 ciklusos ponthegesztés között átváltható, ezért a hegesztés kényelmesen elvégezhető
Normál érték l/min mértékegységű térfogatáramhoz: Huzal átm. x 10 = l/min
Az alumínium és nemesacél hegesztőhuzalok megmunkálásához a tömlőkészlet PTFE varratainak átalakítására van szükség
- Alumínium égőkészlet (098430005)
- Nemesacél égőkészlet (098430006)
- Nemesacél égőkészlet (098430007)
Pótalkatrészek dokumentációja az (EU) 2019/1784 előírásainak alapján – A hegesztési rendszerek ökológiai tervezésére vonatkozó követelmények. A vonatkozó dokumentációt a Würth Alkatrészkezelő tárolja (https://pm.wuerth.com/index.php). A termékekre és alkalmazásokra vonatkozó további információkért forduljon az illetékes értékesítési képviselőjéhez.
Ideális fém- és acélszerkezetek építéséhez és a mezőgazdasági ipar területén
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!