Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG/MAG HEGESZTŐ INVERTER MIG 350 SYN
Digitálisan vezérelt szinergikus inverter a legújabb IGBT technológiával. A szinergikus üzemmód az áramerősség, a huzal átmérő és a felhasznált gáz alapján előre meghatározott hegesztési paramétereket biztosít.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
IGBT technológia
Az IGBT technológia tökéletes hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
Leszerelhető huzaladagoló egység
A leszerelhető huzaladagoló egység egy 5 m hosszú kábellel csatlakozik a hegesztőgéphez, ezáltal jóval nagyobb mozgásszabadságot biztosít a hegesztőnek
Szinergikus üzemmód
A hegesztőgép szinergikus üzemmóddal rendelkezik. A szinergikus üzemmód sokkal jobb hegesztési teljesítményt nyújt, mivel az áramerősség, a huzalátmérő és a felhasznált gáz alapján előre meghatározott hegesztési paramétereket biztosít
- A készülék 0,8/1,0 mm-es és 1,0/1,2 mm-es huzaladagoló görgővel van ellátva
- A készülék hálózati csatlakozó nélkül kerül szállításra.
- A csatlakozódugót a készülékhez mellékelt leírás szerint kell felszerelni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!