Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MIG HEGESZTŐ INVERTER MIG/MAG 250
Új, digitálisan vezérelt IGBT technológiájú inverter MIG hegesztéshez. Fokozatmentes indukció beállítás. Nagy, 15 kg-os súlyú MIG/MAG huzaladagoló.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
2 az 1-ben
Két különböző hegesztési eljárás - MIG és STICK (elektróda)
Gáz nélküli funkció (NO GAS)
A NO GAS funkció segítségével a kültéri hegesztési munkálatok gáz nélkül (porbeles) hegesztőhuzallal végezhetők
Euro csatlakozó
Euro csatlakozó standard tartozékként Abicor Binzel MB 24KD munkakábellel
Hőszigetelés
„H” hőszigetelési osztály – az elektromos alkatrészek akár 180 °C hőmérsékletig működhetnek
IGBT technológia
Az IGBT technológia folyamatos hegesztést biztosít instabil feszültség alatt (generátorról végzett munka)
Fokozatmentes indukció beállítás
- A normál MIG hegesztőgépek esetében nincs lehetőség az indukció állítására. Egyes új hegesztőgépeken azonban az indukció három különböző lépésben állítható.
- A Würth MIG/MAG 250 hegesztőgép rendelkezik az indukció fokozatmentes állításához szükséges potméterrel.
- Az indukció állításának köszönhetően szép hegesztési varratok készíthetők, minimális fröcsköléssel
Biztosíték
A gép csak 16 A-es biztosítékot igényel
- A készülék 0,8/1,0 mm-es huzaladagoló görgővel van ellátva
- A készülék hálózati csatlakozó nélkül kerül szállításra. A hálózati csatlakozót a készülékhez mellékelt leírás szerint kell felszerelni
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!