Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű - 1
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű - 2
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű - 3
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű - 4
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű - 5
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű

Hüvely: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Nagy szilárdságú szegecselések


  • Állandó magas előterhelés

  • Pozitív és súrlódó reteszelés

  • Tökéletesen rezgésálló

  • A kifáradást illetően kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik

  • A nagy szakító- és nyírószilárdsági értékek lehetővé teszik a legmagasabb fokú terhelést is elviselő kötések létrehozását.

  • Elveszthetetlen szegecs húzószár

  • Biztonságosan kitölti a furatlyukat, légmentesen és fröccsenő víz ellen védetten zár

  • Kivételesen nagy befogási hossztartomány

  • A pneumatikus szerszámnak köszönhetően állandó minőségű, gyors beszerelés.
Megjegyzés

Csak karos szegecsfogóval (cikkszám 0949810) vagy PNG 122-vel, (cikkszám 070393733) és megfelelő befogópofával (∅ 4,8 mm, cikkszám 0946820 vagy ∅ 6,5 mm, cikkszám 0946830) szerelhető fel.