Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű
Alumíniumból készült hüvely és tüske
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy szilárdságú szegecselések
- Nagy, egyenletes előterhelés
- Pozitív és súrlódásos rögzítés
- Tökéletesen rezgésálló
- A kifáradást illetően kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik
- A nagy szakító- és nyírószilárdsági értékek lehetővé teszik a legmagasabb fokú terhelést is elviselő kötések létrehozását
- Rögzített tüske (mechanikusan rögzített)
- Biztonságosan kitölti a furatlyukat: légmentesen és fröccsenő víz ellen védetten zár
- Kivételesen nagy befogási hossztartomány
- A pneumatikus szerszámnak köszönhetően egyenletesen magas minőségű, gyors beszerelés
Csak karos szegecsfogóval (cikkszám 0949810) vagy PNG 122-vel (cikkszám 070393733) és megfelelő befogópofával (∅ 6.5 mm: cikkszám 0946830) szerelhető fel.
Az MBT vízzáró popszegecseket nagy mechanikai terhelésnek kitett, nagy szilárdságú, rezgésálló és tartós kötések gyártásához használják. A nagy húzó- és nyíróterheléshez tervezett jellegüknél fogva leginkább a gépkocsi- és haszongépjármű-iparban, gépészmérnöki munkáknál, valamint készülékházak és kapcsolószekrények gyártásánál használják őket. Fűtő, légkondicionáló és szellőzőrendszerekhez, valamint a sín- és járműgyártáshoz is használják őket. Az alkalmazási lehetőségek nagyon változatosak, mivel a rendkívül nagy befogási hossztartomány rugalmas használatot tesz lehetővé, míg a pozitív és súrlódásos rögzítés egyenletes előterhelést és teljes rezgésállóságot biztosít.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!