Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy szilárdságú MBT vízzáró popszegecs, laposfejű
A hüvely és tüske A2 nemesacélból készül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy szilárdságú szegecselések
- Nagy, egyenletes előterhelés
- Pozitív és súrlódásos rögzítés
- Tökéletesen rezgésálló
- A kifáradást illetően kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik
- A nagy szakító- és nyírószilárdsági értékek lehetővé teszik a legmagasabb fokú terhelést is elviselő kötések létrehozását.
- Rögzített tüske (mechanikusan rögzített)
- Biztonságosan kitölti a furatlyukat: légmentesen és fröccsenő víz ellen védetten zár
- Kivételesen nagy befogási hossztartomány
- A pneumatikus szerszámnak köszönhetően egyenletesen magas minőségű, gyors beszerelés.
Csak karos szegecsfogóval (cikkszám 0949810) vagy PNG 122-vel, (cikkszám 070393733) és megfelelő befogópofával (∅ 4,8 mm, cikkszám 0946820 vagy ∅ 6,5 mm, cikkszám 0946830) szerelhető fel.
Az MBT vízzáró popszegecseket nagy mechanikai terhelésnek kitett, nagy szilárdságú, rezgésálló és tartós kötések gyártásához használják. A nagy húzó- és nyíróterheléshez tervezett jellegüknél fogva leginkább a gépkocsi- és haszongépjármű-iparban, gépészmérnöki munkáknál, valamint készülékházak és kapcsolószekrények gyártásánál használják őket. Fűtő, légkondicionáló és szellőzőrendszerekhez, valamint a sín- és járműgyártáshoz is használják őket. Az alkalmazási lehetőségek nagyon változatosak, mivel a rendkívül nagy befogási hossztartomány rugalmas használatot tesz lehetővé, míg a pozitív és súrlódásos rögzítés egyenletes előterhelést és teljes rezgésállóságot biztosít.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!