Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
MBS HW hengerfűrész
Többtartományú fűrész a pontos és tiszta furatmintázathoz kis tűrésekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyenletes CNC vágás kifejezetten a vágási nyomás csökkentéséhez igazított vágóél-kialakítással
Pontos, tiszta furat kis tűréssel
Eltolt, optimalizált központi furat (GS védelemmel ellátott rendszer)
- Nincs szükség a középpont nehézkes beütésére, mivel a fúró könnyen központosítható, anélkül hogy félresodródna
- Csökkentett fúrási erő és a fúrás időigényének több, mint 50%-os csökkenése, alacsonyabb energiafogyasztással párosulva (az alkalmazott kézi fúrótól függően)
A tömör keményfém lapkák precíz, optimális beágyazása egyedülálló, teljesen automata forrasztási folyamattal
Nagy vágási teljesítmény hosszú élettartammal
Kidobórugó
- Védi az ütésre érzékeny karbidfogakat az előfúrás után, amikor a fúróhegy behatol a közegbe
- Automatikusan kilöki a kifúrt szakaszt („furatmag”), amikor a fúrás befejeződött: Figyelmeztetés: A kilökő rugó 8 mm-es anyagvastagságig használható. Vastagabb anyagoknál a rugót el kell távolítani. Különben a vágási mélység korlátozott lesz (a rugó összenyomódik).
Szilárd alaptest ferde forgácshornyokkal
Optimális forgácselvezetés akár vastagabb anyagoknál is: Figyelmeztetés: Mindazonáltal javasoljuk, hogy „szellőztesse” a lyukfűrészt, azaz állítsa le és távolítsa el a forgácsot, ha 6 mm vagy annál nagyobb anyagmélységben dolgozik. Azután folytathatja a munkát.
Külön nemesített szár∅ 32 mm-től
A megnövekvő ∅ torziós erők és a növekvő átmérőkkel együtt járó nagyobb nyomatékok kompenzálása
Ügyeljen arra, hogy hengerfűrész biztosan áll a fúrótokmányban. Ne használja megdöntve a hengerfűrészt. Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű stb. a munka során.
Állványos és kézi fúrókkal való használathoz szerszámacélok, szerkezeti acélok, nem fémes anyagok, nem rozsdásodó fémek (pl. A2 és A4), műanyag, tömörfa, rétegelt lemez, gázbeton és gipszkarton-lapok kivágásához. Alkalmas csövek és íves vagy profilozott felületek vágására (átlapolt furatokhoz is).
- Kézi fúró legfeljebb 6 mm-es anyagvastagságig, és max. 30 mm fűrész átmérőig.
- Fúróprés legfeljebb 20 mm-es anyagvastagságig, és > 30 mm fűrész átmérőig.
- Javaslat: MK-2 befogószár 64 mm-es átmérőjű fűrészhez, bár használható 32 mm átmérőjű fűrészektől kezdve.
- Az ajánlott fordulatszámokat be kell tartani.
- Ügyeljen a fűrész megfelelő hűtésére/kenésére.
- A használatra vonatkozó további információkért lásd a kezelési útmutatót.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!