Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (teljesen fém) az MBN szabványnak megfelelően
MBN 13023, acél, 2 típus, szilárdsági osztály 8, M12-től, finommenettel. Ezüst cinklamella bevonat a DBL 9440.40 szerint
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Felületvédelem:
A DBL 9440.40 szerint (ezüst cinklamella bevonat a tömítésbe integrált kenéssel, Cr(VI)-mentes) > VDA 235 – 104.42
Korrózióállóság:
- ≤ M8 – kb. 480 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
- ≥ M10 – kb. 720 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet tesztek), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és, amennyiben szükséges, a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.
Súrlódási együttható:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)
A peremes csavarok az érintkező felületekre helyezve csökkentik az előfeszítési erő veszteséget. Meghúzáskor a csavarfej alatt keletkező felületi nyomás kicsi a szorításkor a hagyományos hatlapfejekhez (perem nélküli) képest, mivel az erő nagyobb felületen oszlik el. Az anyák egy rögzítő záróelemmel illeszkednek, ennélfogva nem használhatók fel újra.
Előny: Az alakváltozás a kevesebb kapcsolódó elem révén kisebb mértékű az alátétes csatlakozásokhoz viszonyítva.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!