Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (teljesen fém) az MBN szabványnak megfelelően
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (teljesen fém) az MBN szabványnak megfelelően - 1
Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (teljesen fém) az MBN szabványnak megfelelően - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel (teljesen fém) az MBN szabványnak megfelelően

MBN 13023, acél, 2 típus, 10, M12-től, finommenettel. Ezüst cinklamella bevonat a DBL 9440.40 szerint

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható
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
Felületvédelem:


A DBL 9440.40 szerint (ezüst cinklamella bevonat a tömítésbe integrált kenéssel, Cr(VI)-mentes) > VDA 235 – 104.42



Korrózióállóság:


  • ≤ M8 – kb. 480 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint

  • ≥ M10 – kb. 720 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint


Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet tesztek), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek.


Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és, amennyiben szükséges, a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.



Súrlódási együttható:


μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)

Megjegyzés

A peremes anyák az érintkező felületekre helyezve csökkentik az előfeszítési erő veszteséget. Meghúzáskor a csavarfej alatt keletkező felületi nyomás kicsi a szorításkor a hagyományos hatlapfejekhez (perem nélküli) képest, mivel az erő nagyobb felületen oszlik el. Az anyák egy rögzítő záróelemmel illeszkednek, ennélfogva nem használhatók fel újra.



Előny: Kevesebb beállítás szükséges, mivel az alátétes csatlakozásokhoz viszonyítva kevesebb elemet kell összekapcsolni.