Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű csavar peremmel, MBN szabvány szerinti
Hatlapfejű csavar peremmel, MBN szabvány szerinti - 1
Hatlapfejű csavar peremmel, MBN szabvány szerinti - 2

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű csavar peremmel, MBN szabvány szerinti

MBN 10105, acél, 10.9 szilárdsági osztály, M12-től finommenettel. Ezüst cinklamella bevonat DBL 9440.40 szerint (C alakú ≙ részmenet)

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

53 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Felületvédelem


A DBL 9440.40 szerint (ezüst cinklamella bevonat a tömítésbe integrált kenéssel, Cr(VI)-mentes) > VDA 235 – 104.42



Korrózióállóság


  • ≤ M8 – kb. 480 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint

  • ≥ M10 – kb. 720 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szerint


Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet tesztek), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek.


Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és, amennyiben szükséges, a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.



Súrlódási együttható


μtot = 0,09–0,14 (VDA 235–101)

Megjegyzés

A peremes csavar csökkenti az érintkező felületek alakváltozásából eredő előfeszítési erő veszteséget. A csavarfej alatt keletkező felületi nyomás kicsi a szorításkor a hagyományos hatlapfejekhez (perem nélküli) képest, mivel az erő nagyobb felületen oszlik el.



Előny:


  • Kevesebb beállítás szükséges, mivel az alátétes csatlakozásokhoz viszonyítva kevesebb elemet kell összekapcsolni.

  • A felületnek nyomódó homorú alátét növeli a kapcsolat rugalmasságát, ez ellensúlyozza az előforduló alakváltoztató/megcsúsztató mozgásokat, és általában megakadályozza az előfeszítési erő veszteséget


Hozzáillő anyák


Hatlapú anya peremmel és szorítóelemmel, MBN 13032 Acél 10, cinklamella bevonat, cikksz.: 026391...