Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csavar, M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Praktikus tipp:
- Annak érdekében, hogy a csapszeget és a csatlakozó felületet ne terheljék túl a torziós erők, nyomatékkulccsal szorosan be kell csavarozni a megfelelő belső menetet
- Javasolt meghúzási nyomatékok:M6/M8
- Betonfelületek: 4 Nm/6 Nm
- Acélfelületek: 6 Nm/8 Nm
Minden csapszeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális szakítószilárdságot a felhasználó szabadon megválaszthatja, a szakítószilárdságot pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!