Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csavar, M8, BFS 8 Acélszerkezetekhez
Csavar, M8, BFS 8 Acélszerkezetekhez - 1
Csavar, M8, BFS 8 Acélszerkezetekhez - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csavar, M8, BFS 8 Acélszerkezetekhez
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
Praktikus tipp:


  • Annak érdekében, hogy a csapszeget és a csatlakozó felületet ne terheljék túl a torziós erők, nyomatékkulccsal szorosan be kell csavarozni a megfelelő belső menetet

  • Javasolt meghúzási nyomatékok: M6/M8

  • Betonfelületek: 4 Nm/6 Nm

  • Acélfelületek: 6 Nm/8 Nm

Minden csapszeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.