Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Drótkötélvég M8 külső menettel
Drótkötélvég M8 külső menettel - 1
Drótkötélvég M8 külső menettel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Drótkötélvég M8 külső menettel

Egyszerűsített szereléshez és kalibráláshoz. Nincs szükség előkészítésre

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Keresztmetszet 7 x 7, drótkötél átmérője 2 mm

  • A menetes rúddal összehasonlítva jobb védelem a rezgésekkel szemben

  • Ferde szögben is felszerelhető, szerelősínek nélkül


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.