Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
18 V-os akkus gépcsomag szerszámtáskában ABS/ABH/AWS COMPACT M-CUBE
Három akkus gép szerszámtáskában
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minden gép folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:
- Az elektronikus motorvédő funkció időben kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli motor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn
ABS 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrócsavarozó
A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém fúrótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.
ABH 18 COMPACT M-CUBE akkus fúrókalapács
Kényelmes, könnyed munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakítás, valamint a rezgéselnyelő fogantyú következtében.
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akkus sarokcsiszoló
A biztonsági kapcsolónak és fék funkciónak köszönhetően biztonságos munkavégzés, mivel gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!