Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros üzemű elektromos szerszám készlet, táskában ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT
Három elektromos szerszámból áll, táskával együtt
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minden egység folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:
- Az elektronikus motorvédő funkció időben kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén
- Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn
ABS 18 COMPACT M-CUBE
A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém fúrótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.
ABH 18 COMPACT M-CUBE
Kényelmes, könnyed munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakítás, valamint a rezgéselnyelő fogantyú következtében.
AWS 18 COMPACT M-CUBE
Biztonságos munkavégzés a biztonsági kapcsolónak és a fék funkciónak köszönhetően, amely biztosítja a tárcsa gyors leállását a kapcsoló felengedése esetén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!