Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkumulátoros üzemű elektromos szerszámok, szerszámtáska készlet, 18 V M-CUBE 18 V ABS/AWS/ABH 18 COMPACT M-CUBE
A COMPACT osztály praktikus kombó csomagja mindennapos használatra építési területeken. A csomag a 18 V M-CUBE sorozat legjobb három termékét tartalmazza. A termékeket a Würth mesteremberek igényeihez fejlesztette ki.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minden egység folyamatos motorellenőrző rendszerrel és hosszú motorélettartammal rendelkezik:
- Az elektronikus motorvédő funkció idő előtt kikapcsolja a motort beragadás, túlterhelés vagy túlmelegedés esetén.
- Hatékony, kis karbantartási igényű, kefe nélküli elektromotor teljesítménytartalékkal, terhelés alatt is stabilabb sebességet tart fenn.
ABS 18 COMPACT
A 13 mm-es forrasztott keményfém szorítópofákkal ellátott Röhm fém befogótokmánynak köszönhetően maximális élettartamú és csak kismértékben kopik.
ABH 18 COMPACT
Kényelmes, fáradságmentes munkavégzés a kompakt és ergonomikus kialakítás, valamint a rezgéselnyelő fogantyú következtében.
AWS 18 COMPACT
A biztonsági kapcsolónak és fék funkciónak köszönhetően biztonságos munkavégzés, mivel gyorsan leállítja a tárcsát a kapcsoló felengedése esetén.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!