Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lyukfűrész süllyesztőfúróval
Elosztódobozok beépítéséhez üreges falszerkezetbe
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Minden 13 mm-es befogótokmányú fúrógéphez
- Nagy vágási teljesítmény
- Pontos vágás körkörös furatokhoz
- Nagy koncentricitás
- Kivehető süllyesztőfúróval
32 mm-nél nagyobb vágási mélységekhez vegye ki a süllyesztőfúrót
Szerelőnyílások létrehozása 68 mm átmérőjű elosztódobozokhoz és csatlakozódobozokhoz üreges falba
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!