Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lyukasztókészlet, 3–30 mm, 16 részes
Összefűzött és cserélhető
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A szabadalmaztatott rögzítőrendszernek köszönhetően gyorsan felszerelhető a befogótokmányra és eltávolítható róla
- Nagyon jó tartás a lyukasztó és a szára között
- A kivágott anyag nagyon könnyen kidobatható
- Többféle átmérőjű rátét a különböző méretű darabok kivágásához
- Felület: barnított
- A készletet öntött polipropilén kofferben szállítjuk
- Egyenként értékesíthető lyukasztók és befogótokmány
- Termékek átmérője, mm: 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30
Mindenféle típusú darabok és körlapok egy művelettel történő kiszabásához
Ideális lágyacélok, műanyag, kartonpapír, bőr, gumi, vörösréz, sárgaréz, alumínium, habanyag, rostanyag, ólom, parafa kivágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!