Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Longlife Quadro-L ütvefúró szár, SDS-plus befogószár
Longlife Quadro-L ütvefúró szár, SDS-plus befogószár - 1
Longlife Quadro-L ütvefúró szár, SDS-plus befogószár - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Longlife Quadro-L ütvefúró szár, SDS-plus befogószár

Betonvasnak ellenálló ütvefúró szárak szimmetrikus, egy darabból álló, nagy szilárdságú karbidfejjel 4 vágóéllel. Az anyagminőség és a geometria biztosítja a pontos sima fúrást.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
Nincs elakadás és félrefúrás


A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban vasat vagy kemény kavicsot ér.



Tökéletes fúrási tulajdonságok


  • A fej geometriájának köszönhetően, amelyet a fúrószár átmérőjéhez igazítanak.

  • 5-16 mm: Egy darabból álló keményfém betét (1. ábra) a nagy stabilitásért, az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhetően

  • 18-32 mm: Több darabból összeragasztott karbid elem (2. ábra) a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez


Optimális vezetés a furatban


A 4 vágóéllel és 4 spirállal kialakított fúró geometriájának köszönhetően.



Állandó fúrási sebesség


A speciális fejgeometriának köszönhetően



Precíz fúrás


Az önközpontosító csúcsnak köszönhetően

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.