Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Longlife Quadro-L ütvefúró szár, SDS-plus befogószár
Betonvasnak ellenálló ütvefúró szárak szimmetrikus, egy darabból álló, nagy szilárdságú karbidfejjel 4 vágóéllel. Az anyagminőség és a geometria biztosítja a pontos sima fúrást.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nincs elakadás és félrefúrás
A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban vasat vagy kemény kavicsot ér.
Tökéletes fúrási tulajdonságok
- A fej geometriájának köszönhetően, amelyet a fúrószár átmérőjéhez igazítanak.
- 5-16 mm: Egy darabból álló keményfém betét (1. ábra) a nagy stabilitásért, az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhetően
- 18-32 mm: Több darabból összeragasztott karbid elem (2. ábra) a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez
Optimális vezetés a furatban
A 4 vágóéllel és 4 spirállal kialakított fúró geometriájának köszönhetően.
Állandó fúrási sebesség
A speciális fejgeometriának köszönhetően
Precíz fúrás
Az önközpontosító csúcsnak köszönhetően
Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!