Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lítium elem
Gyakorlatilag bármilyen olyan készülékben használható, melyeket hosszú ideig kell üzemeltetni, vagy nagy áramfogyasztásúak (nagy áramerősségű alkalmazások).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- -40 °C-tól +60 °C-ig teljes hatékonysággal működik
- Rendkívül szivárgásbiztos
- 30%-kal könnyebb mint a normál alkáli elemek
- Minimális önkisülés (több mint 10 éves kitűnő eltarthatóság)
- Nagyobb energiasűrűség a hosszabb élettartam érdekében
- Nagyon nagy kimeneti áram
Nem lehet feltölteni
Főleg vakukhoz, digitális kamerákhoz, távvezérlésű autókhoz, vezeték nélküli készülékekhez, orvosi műszerekhez és olyan fogyasztókhoz, melyek gyakran igényelnek 1 A-t jóval meghaladó csúcsáramot, valamint azoknak, amelyeknek ez az áram azonnal hozzáférhető kell legyen, a hosszabb készenléti időtartamot is beleértve.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!