Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lítium akkumulátorblokk

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lítium akkumulátorblokk

Gyakorlatilag bármilyen olyan készülékben használható, melyeket hosszú ideig kell üzemeltetni, vagy nagy áramfogyasztásúak (nagy áramerősségű alkalmazások).
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
  • -40 °C-tól +60 °C-ig teljes hatékonysággal működik

  • Rendkívül szivárgásbiztos

  • 30%-kal könnyebb, mint a normál alkáli elemek

  • Minimális önkisülés (több mint 10 éves kitűnő eltarthatóság)

  • Nagyobb energiasűrűség a hosszabb élettartam érdekében

  • Nagyon magas kimeneti áram
Megjegyzés

Nem újratölthető