Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer távolságmérő, WDM 6-22
Praktikus és rendkívül pontos lézeres távolságmérő Bluetooth és digitális vízmérték funkcióval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Intuitív kezelés
- Bármilyen helyzetben könnyen leolvasható: a beépített giroszkópnak köszönhetően a képernyő bármilyen irányba elforgatható
- Könnyen kezelhető a színes kijelzőn megjelenő grafikus menüs navigációnak köszönhetően
- Egyszerűen továbbítja a mérési adatokat automatikusan a választott szoftverbe, például a Word vagy Excel programba, szükség szerint a Bluetooth funkció segítségével
- A készülék csatlakoztatható táblagéphez, számítógéphez és okostelefonhoz
- A robusztus és kompakt eszköz IP54-es védettségi fokozattal rendelkezik a por és a fröccsenő víz ellen, így a legmostohább körülmények között is könnyedén helytáll
Precíz mérések
- Könnyedén mérhet résekből vagy sarkokból a meghosszabbított 50 mm-es végdarabbal
- Közvetett, pontos mérés az 1/4 colos sárgaréz állvány segítségével
Mérési lehetőségek széles köre
- 360°-os dőlésszög-érzékelő közvetett mérési lehetőségekhez, például digitális vízmértékként
- Egyszeri távolságmérés, folyamatos mérés, min./max. mérés, terület, térfogat, térszög, háromszög terület, közvetett vízszintes távolság, dőlésszög mérés, pitagoraszi számhármas, elkülönítő funkció, időzítő, összeadás, kivonás, festés funkció (terület részleges mérésekkel), memória, személyes kedvencek
Szállítási terjedelem
- 2 db 1,5 V-os AA LiFe elem
- Textil védőtok
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági előírások kézikönyv
A távolságmérő különböző mérési feladatokra használható, így ideális választás az építési projektek, felújítások, épületüzemeltetés, tájépítészet vagy földmérés során végzett mérésekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!