Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézeres távolságmérő WDM 2-18
Praktikus, pontos lézeres távolságmérő hosszméréshez és felületszámításhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű és gyors munkavégzés
Rendkívül könnyű és praktikus készülék
Rendkívül robusztus
Nagyméretű puha alkotóelemek
Pontos távolságmérés egyetlen személy által
Méréstartomány 0,20–50 m
Az adatok kiválóan leolvashatóak
Megvilágított háromsoros kijelző
Funkciók
Terület, térfogat, folyamatos mérés, hozzáadás és kivonás
Szállítási terjedelem
WDM2-18 lézeres távolságmérő, 2 x 1,5 V AAA akkumulátor, szövet védőtáska, kezelési útmutató CD-n, gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági utasítások
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!