A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3/4"-os CV hengerfej-dugókulcs
Nehéz kivitelű, letörés nélkül, hengeresfejű csavarok le- és felszereléséhez, haszongépjárművekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: MAN M2000 modell és busz B08 motorral
- 1952001030: MAN F8, F90, F2000 modellek és busz D25/D28 TGA motorral
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!