Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lépcsősfúró felületkezeletlen HSS
Rendkívül sokoldalú és gyors lépcsős fúró kivételesen hosszú élettartammal.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíz pontfúrás
Az önbeálló fúróhegynek köszönhetően
Akár 30%-kal gyorsabb
Összehasonlítva a konkurens termékekkel, az optimális kialakítású vágóél geometriának köszönhetően
Akár kétszeres élettartam
Összehasonlítva a konkurens termékekkel, a kopás csökkenésének köszönhetően a fúróhegyen és a fő vágóéleken, valamint a radiális és axiális hátraköszörülés miatt.
Nem csúszik meg a fúrótokmányban
A háromoldalú szárnak és az 1/4 colos bittartónak köszönhetően
Precíz munkavégzés
A mindkét spirálhorony lézerjelölt méretskálájának köszönhetően
Nagyon csekély utómegmunkálás szükséges
A precíz, kör alakú furatok miatt
Ellenőrizze, hogy megfelelő a hűtés/kenés! Ügyeljen arra, hogy egyenletes legyen az adagolás! Tanulmányozza a sebesség táblázat adatait!
0694422637- Magfuratok és átmenő furatok PG menetekhez a DIN 40430 szerint, szárátmérő 6 mm
0694422640 - Különösen metrikus ISO átmenő furatokhoz és menetes magfuratokhoz a DIN 60423 szerint, szárátmérő 6 mm
Fémlemezek, csövek és profilok központosítása, előfúrása menetekhez, fúrása és sorjátlanítása egyetlen munkalépésben
Megmunkálható anyagok:
Normál acélok, színesfémek, mint például alumínium, egyéb nemesfémek és műanyagok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!