Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lépcsősfúró választék HSS SMART STEP Deepcut, 3 darab
AlCrN bevonattal és egyedülálló SMART STEP technológiával ellátott többcélú lépcsősfúró nagy pontosságú, rugalmas használatra lemezekhez és mostantól vastagabb munkadarabokhoz is, amelyek hagyományos acélból (1300 N/mm² szilárdságig), öntöttvasból, alumíniumból, sárgarézből, bronzból, plexiből, műanyagból és fából készülnek. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos körkörös furatok
Nincs szerszámcsere és rövidebb megmunkálási idő
- Megszünteti a kisebb spirálfúróval való előfúrást, pontos fúrás a fúróhegy elmászása nélkül
- Megspórolja az extra sorjázást, mivel a következő nagyobb lépcsőátmérő elvégzi ezt a funkciót.
- Számos furatátmérő kombinálása egyetlen szerszámban
- Nagyon gyors menetfúrás és gyorsabb fúrási folyamat a négy nagy teljesítményű vágóélnek és a SMART STEP technológiának köszönhetően
Rugalmas, intelligens használat
- Most akár 10 mm-es anyagvastagságú erős anyagokhoz is alkalmas (a hagyományos lépcsős fúrófejekhez képest, amelyek csak 4 mm vastag fémlemezekre korlátozódnak)
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.
- A mágneses magfúrógépekkel használt magfúrószárak használatához képest nem probléma a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munka (pl. T-gerendákon) vagy nem okoz gondot a nem megfelelő tapadóerő
Nagyon kényelmes fúrás
- Fúrás kisebb megterheléssel
- Tökéletesen sima működés anélkül, hogy elakadna a munkadarabban
- Nem torzul a fémlemez
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- A fúrási folyamat során a szerszámra kifejtett erő csökkenése
AlCrN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1050 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
- Többrétegű felépítés az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyagkopást)
Háromoldalú szár
Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
ORSY® rendszer-kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
- Gondoskodjon az elegendő mennyiségű a hűtésről/kenésről
- Gondoskodjon arról, hogy az előtolás egyenletes legyen
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Magfúrás közben ne tolja a szerszámot – a lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik
- Fúrás közben ügyeljen a lépcsősfúró teljes hosszára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!