Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lépcsős szeg, W-PNS
Könnyű mennyezetburkolatok, födémgerenda konstrukciók és statikailag összevethető szerelvények rögzítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- ∅ 15 mm-es alátéttel
- Betonhoz történő gyors és biztonságos rögzítéshez: álmennyezetek, sínek, csőszerelvények stb.
- Rendszer a szükséges legkisebb furatmélységgel, amely így kiküszöböli a merevítésre mért ütéseket
- Tűzállóság a TR 020 szerint R30-től R90-ig = 0,4 kN, R120 = 0,3 kN, ha a beton nyomószilárdsága ≥ C20/25 és ≤ C50/60
Rendszerjóváhagyás kizárólag DIVA 1 Premium és BST 75 használata esetén
ETA-13/0502
Rögzítőcsap nem teherviselő rendszerek többszörös rögzítéséhez betonban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!