Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lépcsőjáró kézi targonca
A műanyag keréktárcsákkal és görgőscsapágyakkal szerelt 3 csillagos gumi kerekek megkönnyítik a tárgyak lépcsőn szállításának nehéz feladatát.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Tartósan hegesztett acélkonstrukció
- Olyan alkalmazásokhoz hasznos, ahol gyakran kell lépcsőn felfelé és lefelé járni, valamint ahol a terep állapota megfelelő és sík
- A biztonsági pánttal ellátott, nagy szilárdságú műanyagból készült markolat (a DIN EN 1757-3 szabványnak megfelelően) védelmet nyújt a sérülésekkel szemben.
- Acélcső, Ø 26,9 x 1,75 mm
- 4 mm vastag acéllemezből készült alaplemez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!