Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lengőfüggesztés
Lengőfüggesztés - 1
Lengőfüggesztés - 2
Lengőfüggesztés - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lengőfüggesztés

Csővezetékek és komponensek menetes rúddal történő felfüggesztésére. Függesztett szerelvény ferde mennyezetekhez (tetőterület).

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • Megakadályozza a szerelés közbeni ellenőrizetlen húzóerők kialakulását

  • Flexibilis oszcillációs hatás, 2 x 20° minden oldalon

  • Ellenőrző nyílás a biztonságos szerelés garantálására

  • A csőbilincsek nem hajlanak meg

  • Függőleges beállítás kb. 25 mm-ig lehetséges a hosszú változatnál


Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Megjegyzés

(1 kN = 100 kp = 100 kg)