Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lengéscsillapító szerszámkészlet, univerzális 22 részes
A készlet a leggyakoribb, a lehető legnagyobb piaci lefedettségű szerszámok választékát képviseli.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Lehetővé teszi a dugattyúrúd anyájának meglazítását a dugattyúrúd tartása közben
- A rugóstagok szétszereléséhez az egyes alkatrészek, például rugók, lengéscsillapítók, rögzítők, porvédő gallérok, ütközők stb. cseréjekor.
- Optimális kezelés és rövid szerelési idő a mellékelt racsnis kulcsokkal
- Nyomatékkulccsal együtt használva biztosítható, hogy a meghúzás a gyártó előírásainak megfelelően történjen
Szállítási terjedelem:
- 7 db speciális dugókulcs 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm méretű dugattyúrúd anyákhoz
- 10 db hosszú speciális bit a dugattyúrúd rögzítéséhez: Lapos/ovális 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; belső hatlapú: 6 – 7 – 8 mm-es méret; többfogú: XZN M12/TX: TX50 – TX60
- 3 db racsnis kulcs: Méret: 10 – 19 – 22 mm
- 1 db 22-es méretű fogókulcs, fogószélesség 5,0 mm, furatátmérő 14,5 mm (VAG)
- 1 db 22-es méretű fogókulcs, fogószélesség 2,6 mm (MB C-osztály 2000-es építési évtől)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!