Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Könnyű fémlemez sín Alumínium (EN-AW-6063 T6)
Közvetlenül trapézlemezre rögzítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nem alkalmas lapostetős szereléshez
- Előzetesen meg kell győződni arról, hogy a fémlemezt megfelelően ráerősítették-e az alátámasztó szerkezetre. A fémlemez maximális teherbíró képességét szintén ellenőrizni kell. A gyártó jóváhagyását meg kell szerezni, különösen abban az esetben, ha szendvicspanel szerkezetű tetőelemekről van szó. Javasoljuk, hogy a rögzítéshez használja a ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 vékonylemez tömítőalátétes fémcsavarokat. A lemezsínen Ø 5,0 mm-es lyukakat előre kell fúrni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!