Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lemezlyukasztó készlet 12 részes, kézi hidraulikus lyukasztóval
Tartalma: kézi hidraulikus lyukasztó, tüske és matricák, M16, M20, M25, M32, M40 és 30,5, húzócsap, átm. 9,5 és 19,0, valamint távolságtartó hüvely készlet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hasító lyukasztó
Hosszú élettartamú
Műanyag tokozású golyóscsapágyas húzócsavar a szennyeződéssel szembeni védelemhez
Hosszú élettartam
Az újonnan kifejlesztett dőlésnek köszönhetően
Pontos, sorjamentes, körkörös furatok
- Az anyag 3-szoros hasítása a szerszámban
- Nem tapad lyukasztási hulladék a húzócsavarra
- Garantálja az egyenletes szerszámkopást és a pontos, sorjamentes, körkörös furatokat
Tökéletes igazodás a keresztvonalhoz
Négy rovátka a szerszámon
Kompakt kézi hidraulikus lyukasztó nyomásszabályozó szeleppel
- Kivitel: Alumínium
- Súly: 1,6 kg
- Kézikar rugós alátámasztással – automatikusan visszatér a kiindulási helyzetbe, egykezes működtetés lehetséges
- Túlterhelés ellen védő szelep – garantálja a felhasználóbarát és szerszámbarát használatot
Ø19,0 mm-es húzócsavarhoz, előlyukasztás is lehetséges M20 (PG 13,5) méretű lemezlyukasztóval, mint alternatíva.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!