Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Vízvezetékszerelői lemezlyukasztó készlet
28,3, 31,7 és 35,0 mm átmérőjű lemezlyukasztók három vágóheggyel, mosogatókhoz való furatok kiütéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Három vágóhegy
- A megmunkálandó anyag kevésbé deformálódik
- Nem ragad be és nem hajlik meg a húzócsavar
- Nem károsodik a csavarmenet
- Jobb alátámasztás
Négy rovátka a szerszámon
a keresztvonalhoz való tökéletes igazodás érdekében.
Max. 2,0 mm-es anyagvastagságig használható
Acélban (St37), alumíniumban, rézben és GFRP-ben
Tartalom:
- 1 db lyukasztó, átm. 28,3 mm, matrica és húzócsavar
- 1 db lyukasztó, átm. 31,7 mm, matrica és húzócsavar
- 1 db lyukasztó, átm. 35,0 mm, matrica és húzócsavar
- 1 db AF 17 csillag-villáskulcs
- 3 db húzócsavar, 12,9, M10x1x50
- A hulladék könnyebben kiesik a matricából, ha a lyukasztás után a lyukasztót 2–3 fordulattal elforgatja a matricában.
- Előfúráshoz: Spirálfúró, HSCo, átm. 11,0 mm, cikksz.0626001100
- A húzócsavar kenéséhez: AL 1100, cikksz. 08931101
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!