Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Panelösszekötő Húzókötésekhez
Elnyeli a fa-fa és a fa-beton csatlakozásoknál fellépő húzóerőket
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Ideális kötővassal talajszintre történő rögzítéshez, vagy kötővassal keresztezetten rétegelt lemezek és favázas építmények rögzítéséhez beton alépítményekre
- Nagy szakítószilárdság
- Az alábbiakkal kombinálható: ASSY®plus VG 4 COMBI homlokzatépítő csavar Névleges átmérő 8 mm und 10 mm az ETA-11/0190 szerint
CE jelölés az EN 14545:2008 szabvány szerint
Használható fán és betonon, favázas építményeken, keresztezetten rétegelt lemezen (CLT), tömör és ragasztott rétegelt lemezen, laminált furnérozott fűrészárun (LVL) stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!