Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lemezanya 1-es típus

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lemezanya 1-es típus

  • Forma: A
  • Anyag: CK 67 rugóacél

Olvassa el a cikk leírását

25 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. A következő csavarhoz: Min./max. rögzítési vastagság Hosszúság Szélesség Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
050011346
Átmérő 3,9 mm 0,5-1,7 mm 16,5 mm 11 mm
100 db
050011321
Átmérő 4,9 mm 0,75-1,5 mm 16,5 mm 11 mm
100 db
050011347
Átmérő 3,9 mm 1-3 mm 16 mm 11 mm
100 db
050011362
Átmérő 4,2 mm 0,5-1,7 mm 16,5 mm 11 mm
050011369
Átmérő 6,5 mm 0,7-1,5 mm 24,8 mm 16 mm
100 db
050011404
Átmérő 6,3 mm 0,85-1,7 mm 16,8 mm 16 mm
100 db
050011427
Átmérő 6,3 mm 0,7-1,5 mm 24,8 mm 16 mm
100 db
050011522
Átmérő 4,8 mm 0,5-1,7 mm 16,5 mm 11 mm
100 db
050011577
Átmérő 5,5 mm 1,25-2 mm 20,8 mm 13 mm
100 db
050011761
Átmérő 8,0 mm 1,25-2 mm 22,8 mm 18 mm
50 db
050011956
Átmérő 2,9 mm 0,5-1,5 mm 13 mm 11 mm
100 db
05001219
Átmérő 3,5 mm 0,5-1,7 mm 16,5 mm 11 mm
100 db
050013133
Átmérő 4,8 mm 0,6-1,7 mm 14,7 mm 11 mm
100 db
050013174
Átmérő 2,9 mm 0,7-1,6 mm 9,9 mm 8 mm
100 db
050013219
Átmérő 4,8 mm 0,5-1,7 mm 25 mm 11 mm
50 db
050013384
Átmérő 4,8 mm 0,5-1,7 mm 16,7 mm 11 mm
100 db
050013605
Átmérő 4,8 mm 2,5-3,7 mm 19 mm 12,5 mm
50 db
050013629
Átmérő 4,2 mm 2-2,5 mm 12,5 mm 11 mm
100 db
050013806
Átmérő 5,5 mm 3-4 mm 23,7 mm 16 mm
50 db
050013956
Átmérő 4,8 mm 1,7-2,3 mm 16,5 mm 11 mm
100 db
0501105073
Átmérő 4,8 mm 2,5-3,5 mm 16,5 mm 11,5 mm
100 db
0501103020
Átmérő 6,3 mm 3-4 mm 23,7 mm 16 mm
100 db
050011365
Átmérő 4,8 mm 0,7-2 mm 16 mm 14,5 mm
100 db
050011667
Átmérő 4,2 mm 1,2-2 mm 12,7 mm 11 mm
100 db
0501101647
Átmérő 4,8 mm 2,5-3,5 mm 16,5 mm 11 mm
100 db
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
  • Két vagy több alkatrész gyors és biztonságos csatlakoztatása

  • Egyszerű szerelés és szétszerelés

  • Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges