Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lehúzó, kétkaros, kétoldalú kampóval
A megfordítható vastag vagy keskeny kampóvégek automatikusan szorítanak.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Minél nagyobb a húzóerő, annál nagyobb a kampó munkadarabra gyakorolt hatása. Ez különösen biztonságossá teszi a lehúzási folyamatot.
- A kétoldalú kampók az alkalmazástól függően megfordíthatók.
- A vastagabb oldal nagyobb biztonságot, a keskenyebb oldal pedig szűk terekben ideális hozzáférést biztosít.
- A lehúzók vastagabb vége 8 mm-es mélyedéssel rendelkezik, az M8-as csavarokkal alátétek vagy fogaskerekek is lehúzhatók.
- Süllyesztékben kovácsolt keresztmerevítők és kampók, gázkarbonitridált orsó
- A precíziós marású kampók megbízhatóan és finoman nyúl a lehúzandó alkatrész mögé.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!