Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szellőzőcső bilincs TIPP® AERO
Szellőzőcső bilincs TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 1
Szellőzőcső bilincs TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 2
Szellőzőcső bilincs TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 3
Szellőzőcső bilincs TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 4
Szellőzőcső bilincs TIPP<SUP>®</SUP> AERO - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szellőzőcső bilincs TIPP® AERO

Spirális csővezetékek rögzítéséhez a DIN 24145/ EN 1506 szerint a légkondicionálás, a szellőzőrendszerek, valamint a folyamatszervezés területén.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Speciálisan szellőzőcsövekhez tervezték



Két zárócsavar


Tökéletesített beállítás a csövek tűréseihez



Praktikus zárócsavarok


Süllyesztett fej 400 mm-es névleges szélességig, M10 hatlapfejű csavar anyával 450 mm-es névleges szélességtől



Elzáró gyorscsatlakozó 400 mm átmérőig


Gyors és egyszerű szerelés. Egyenként is felszerelhető. A rögzítőbilincs bezárásakor a zár bekattan a csavarba.



Kiváló minőségű horganyzás 400 mm átmérőig


A látható területek rendkívül vonzó külalakkal rendelkeznek



A TIPP® csőbilincsek különleges tulajdonságai:


  • Hangszigetelés a DIN 4109 szabvány szerint

  • Ellenáll az öregedésnek és az időjárás hatásainak



1. Gumibetét:


  • EPDM profil gumibetét a DIN 4109 szabvány szerint

  • Hőállóság: -50°C - +110°C között

  • Halogén- és szilikonmentes


2. Szellőzőcsatorna rögzítőbilincs:


  • Horganyzás 400 mm átmérőig

  • Sendzimir-horganyzással készült szalaganyag 450 mm-től

  • M8/M10 anyából és alátétből álló általános szerelvény

  • Zárócsavarok: M6 x 25 mm

  • Keresztfejes csavar 315 mm átmérőig, M6 x 40 mm

  • Keresztfejes csavar 355 mm átmérő + 400 mm átmérő, M10 x 35 mm + DIN 934 M10 hatlapú anya 450 mm átmérőtől



A 2 zárócsavar előnye


Tökéletesített beállítás a csövek tűréseihez



Az elzáró gyorscsatlakozó előnyei


  • Gyors és könnyű szerelés

  • Egyenként is felszerelhető