A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
WÜTOP® lég- és szélzáró membrángallér
Nyílások gyors és tartós tömítéséhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rendkívül tapadó, oldószermentes ragasztóanyag maximális öregedésállósággal – alacsony hőmérsékleten, akár már 5 °C-on is használható
- A hosszú, tömített csatolóelemmel ellátott kúpos, flexibilis kábelátvezetés optimális kompenzációt biztosít az alkatrészmozgásnak, valamint csökkenti a nyomást a tömítés területén
- Maximális biztonság a légtömörségi (Blower Door) tesztek alapján a DIN 4108-7, az OVE R7 irányelv és az aktuális EnEV szerinti garantáltan légmentesen záró tömítésnek köszönhetően
A WÜTOP légmentesen záró és szélzáró gallér ideális WÜTOP membránalátétek és tetőfóliák, WÜTOP gőzzáró rétegek és párazárók, valamint WÜTOP homlokzati alátétfóliák ragasztására, ezeken a fóliákon tesztelték is. Emiatt a Würth légzáró rendszer optimális teljesítményének eléréséhez WÜTOP fóliák használatát javasoljuk.
A ragasztási felületnek száraznak, zsírtól, forgácstól és portól mentesnek kell lennie. A porózus és nedvszívó felületeket, mint például beton, vakolat, puha faforgácslapok stb. EURASOL AdhesionPlus alapozóval vagy szórható alapozóval kell előkezelni.
A tartós légzárás és tehermentesítés biztosításának érdekében a hüvelyt a csatorna méretének megfelelően kell kiválasztani.
A hüvelyek gyárilag hintőporozottak. Ha a csúszási tulajdonságok nem megfelelőek, a csomagban lévő hintőporos zacskóval hintőporozza be a belső csatlakoztató gyűrűt vagy a csövet.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Ha ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.
WÜTOP tetőfedő alátéteken, WÜTOP gőzzáró rétegeken és párazárókon, WÜTOP homlokzati alátétfóliákon, falazaton, betonon, acélon, faroston és OSB-lapokon keresztül vezető nyílások tartós tömítése beltéren és kültéren.
Húzza a mandzsettát a csőre. Húzza le a védőfóliát. Nyomóhenger vagy műanyag simítólapát segítségével nyomja rá erősen a felragasztható gallért. A gyűrődéseket és ráncokat kerülni kell, vagy gondosan ki kell simítani őket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!