Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval
W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval - 1
W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval - 2
W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval - 3
W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval - 4
W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W101 követő biztonsági hevederes eszköz beépített szakadó hevederes lengéscsillapítóval

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható
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
  • Szinkronfutású mozgás a mászás irányában és automatikusan reteszel zuhanás esetén

  • Robusztus, flexibilis 11 mm-es köpeny-mag (kernmantle) kötél

  • Függőlegesen és vízszintesen is használható

  • Max. 140 kg-ra bevizsgált és jóváhagyott