Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact
Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact - 1
Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact

Könnyű leesés elleni védelem szíjhevederrel, főleg emelhető munkaállványokon történő munkavégzéshez
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
Tri-lock alumínium karabinerekkel felszerelve



Felhasználó megengedhető maximális súlya 135 kg



Beépített eséscsillapító szíj az esés energiájának elnyelésére


  • Az eséscsillapító biztosítja az erőátvitelt a rögzítési pontba, mely egy 100 kg-os felhasználó esetében kevesebb mint 3 kN

  • 100–135 kg-os felhasználó esetében a rögzítési pontba történő erőátvitel 3–6 kN.


Könnyű, kompakt kialakítás



Dupla éleken bevizsgálva