Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Mikro-precíziós csupaszolószerszám
Mikro-precíziós csupaszolószerszám - 1
Mikro-precíziós csupaszolószerszám - 2
Mikro-precíziós csupaszolószerszám - 3
Mikro-precíziós csupaszolószerszám - 4
Mikro-precíziós csupaszolószerszám - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Mikro-precíziós csupaszolószerszám

Könnyű, praktikus szerszám merev erű és sodrott szigetelt huzalok csupaszolásához
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
  • Állítható csupaszolási tartomány, fokozatok:∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm

  • Állítható hosszanti ütköző

  • Vágóeszköz max. 1,0 mm-es∅ huzalokhoz

  • A penge edzett különleges acélból készült

  • Cserélhető karos penge

  • Németországban készül
Megjegyzés

Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.