Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mikro-precíziós csupaszolószerszám
Könnyű, praktikus szerszám merev erű és sodrott szigetelt huzalok csupaszolásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Állítható csupaszolási tartomány, fokozatok:∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm
- Állítható hosszanti ütköző
- Vágóeszköz max. 1,0 mm-es∅ huzalokhoz
- A penge edzett különleges acélból készült
- Cserélhető karos penge
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
PVC szigetelésű merev, egyeres kábelek csupaszolásához, lásd TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Elektronikai, telekommunikációs és modellezési alkalmazások
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!