Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
FLUO láthatósági parka

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

FLUO láthatósági parka

Láthatósági parka szegmentált fényvisszaverő csíkokkal. Ideális védelem az eső és a hideg ellen.

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
  • 3 külső zseb, 1 belső zseb, 1 Napoleon-zseb

  • Szegmentált fényvisszaverő csíkok, lágyabb és rugalmasabb

  • Levehető kapucni a gallérban, tépőzáras állítható kézelők

  • A derék állítható belső végelzáróval ellátott húzózsinórral

  • Véd a rossz időjárási viszonyoktól és a hidegtől

  • 100% Oxford 300D poliészter PU bevonattal – kb. 190 g/m²

  • Párnázás: 100% poliészter – kb. 180 g/m²

  • Bélés: 100% poliészter

  • EN ISO 20471:2013 Class 3

  • EN 20471 Class 2

  • EN 343 Class 4.1

  • EN 14058 Class 3


Tegye egyedivé: Személyre szabható: a termékre hímzéssel vagy szitanyomással elhelyezhető az Ön logója vagy dizájnja.