Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Láthatósági mellény
A fényvisszaverő csíkokkal ellátott láthatósági mellény védelmet nyújt a közúti és vasúti forgalomban, az építőiparban, valamint minden más veszélyes területen.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Tépőzárral zárható
- Két 5 cm széles, körbefutó fényvisszaverő csíkkal
- Tartozékként minden típusú személygépkocsiba, tehergépkocsiba, traktorba, nyerges vontatóba, és buszba
- EN ISO 20471:2013
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!