Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Neonszínű láthatósági mellény
Rendkívül jól látható, sportos fazonú softshell mellény. Bolyhos belső kialakítás és páratlan mozgásszabadság jellemzi.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!



Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mechanikus sztreccs anyag, szélzáró, jól szellőző, vízlepergető (8000 mm-es vízoszlop)
- 2 elülső zseb, mellzseb, belső zseb, mindegyik cipzáras
- LOXY® fényvisszaverők
- EN 20471, Class 2 (méret: XS–S, Class 1)
A LOXY® a Loxy AS (NO) vállalat bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!