Sztreccs láthatósági dzseki
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sztreccs láthatósági dzseki
Tartós, minden évszakban használható dzseki jól szellőző hálós béléssel, optimális kényelemmel és mozgásszabadsággal
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
- 3 cipzáras külső zseb, 1 cipzáras belső zseb
- Belső rugalmas csuklópánttal állítható kézelők, húzózsinórral állítható derék
- Szegmentált fényvisszaverő csíkok pl. a vállon is az optimális láthatóság érdekében
- Ergonomikus szabás
- Jól szellőző, valamint szélzáró és vízálló, az EN ISO 20471, Class 3 szerint
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!