Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Max Longlife & Speed laposvéső
Max Longlife & Speed laposvéső - 1
Max Longlife & Speed laposvéső - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Max Longlife & Speed laposvéső

Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
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
Optimalizált beszorulás elleni védelem


Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.



Magas anyagleválasztási teljesítmény


Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.



Akár 170%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest


Kiterjesztett munkaterület